浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
カチ割りスコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067470
品番
22123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
除雪作業に。
種別
スコップ型
全長(mm)
1380〜1960
質量(kg)
1.6
タイプ
#3炭/アルミ伸縮式柄
頭部寸法(mm)
295×420