浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
カチ割りスコップ 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27067488
品番
22125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
除雪作業に。
ステンレス先金付で圧雪を砕き剥ぎ取ることができる商品です。
種別
角型
全長(mm)
885〜1040
質量(kg)
1.16
タイプ
角#2/アルミ伸縮式柄
頭部寸法(mm)
255×310