浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
カチ割りスコップ グラスファイバー柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067497
品番
22130
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。
軽量グラスファイバー柄。
皿が大きいタイプ。
用途
除雪作業に。
種別
丸型
質量(g)
1360
タイプ
炭、皿が大きい
頭部寸法(mm)
295×420
柄長さ(mm)
1075