浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
カチ割りスコップ グラスファイバー柄
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067506
品番
22135
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。
軽量グラスファイバー柄。
皿が大きいタイプ。
用途
除雪作業に。
種別
角型
質量(g)
1110
タイプ
角、皿がコンパクト
頭部寸法(mm)
255×310
柄長さ(mm)
1030