流雪溝スコップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067515 品番23007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全長が長いので、雪で詰まった流雪溝をザクザク掘れます。

用途除雪作業に。 種別角型 全長(mm)1850 質量(g)1230 頭部寸法(mm)270×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする