浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
クリスタル深型スコップ(ワンタッチ組立式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067524
品番
23024
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
雪国の経験から生まれた、たっぷり雪を掬えるポリカーボネイト製のスコップです。
用途
除雪作業に。
種別
角型
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
1150
頭部寸法(mm)
375×423
柄長さ(mm)
1190