浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
スリーV (組立式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067585
品番
24000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
これ1つで多用途に使えます。
雪庇に刺さりやすくツララも滑れないで落とせるV型形状になっています。
補強リブがあり丈夫です。
ヘッドは三面使用でき、柄は伸縮します。
用途
除雪作業に。
全長(mm)
1860〜3230
質量(g)
1350
タイプ
鉄雪カット
頭部寸法(mm)
200×270