スリーV (組立式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067594 品番24002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。
アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。

用途除雪作業に。 材質アルミ 全長(mm)1860〜3230 質量(g)1040 タイプアルミ鉄雪カット 頭部寸法(mm)200×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする