浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
雪キレルンデス (組立式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067610
品番
24004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
硬く細かいヘッドのギザギザで、屋根からせり出した硬い雪をしっかりカットします。
用途
除雪作業に。
材質
鉄
全長(mm)
1850
質量(g)
1230
頭部寸法(mm)
270×320