浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の 除雪ショベル
雪キレルンデス (組立式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067619
品番
24006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。
女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途
除雪作業に。
材質
アルミ
全長(mm)
1860〜3230
質量(g)
1050
頭部寸法(mm)
200×270