金象 ショベル 角 ロングP柄 GD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067655 品番#1425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。
ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。
焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。

用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別角型 材質パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm)1105 質量(kg)2.2 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする