防災用ショベル丸形 パイプ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067664 品番#909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
安心の日本製
JIS規格品

用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする