浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 掛矢(カケヤ)
手掛矢 75柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27067750
品番
#110592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に。
材質
天然木
寸法(mm)
頭部胴:75
質量(g)
900
柄長さ(mm)
320
頭部長(mm)
150