浅香工業
浅香工業の バール/タガネ/クサビ
浅香工業の タガネ
木製 クサビ 樫 1ケ入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27067804
品番
#97325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です
用途
鍬等のクサビとして
材質
天然木
幅(mm)
約13
厚さ(mm)
約6
全長(mm)
約55
サイズ
小
質量(g)
4