めばえネクスト(剪定)本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27067865 品番 #260-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!
独特の質感と握りやすさを求めて。
環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。
上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ

用途生木の剪定・枝打ちに。 寸法(mm)(収納時)470×110×50、(使用時)425×90×20 質量(g)330 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする