Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり本体
Silky(ユーエム工業)の 片刃鋸
ガンファイター竹挽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27067935
品番
#369-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ガンファイター竹挽の替刃です。
用途
鋸替刃。
寸法(mm)
315×50×0.7
質量(g)
約55
タイプ
替刃
切り幅(mm)
0.9
目数(mm)
30(20枚目)
刃渡り(mm)
270