ハリヤード・ヘルスケア・インク
ハリヤード・ヘルスケア・インクの 手袋・マスク・感染予防
ハリヤード・ヘルスケア・インクの マスク 医療・検査用
N95レスピレーター PFR95
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27068222
品番
62126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
くちばし型でレスピレーター内側の空間を広く確保し、呼吸のしやすさに貢献。
N95基準に適合し、NIOSH許可済。
色
白
サイズ
レギュラー
タイプ
ヘッドバンド
粒子捕集効率(%)
99以上
抵抗値
5.0mmH
2
O/cm
2
未満
バクテリア捕集率(%)
99以上