トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm〜41mm対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー タイプA 注文コード27068434 品番MM74-0020-01
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は色・タイプ3種類から選べます 他の種類を見る

ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車〜中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。

用途外装パーツ シルバー タイプA 適合サイズ(mm)33〜41
注意
※2T車、3T車の一部車両には使用できない場合が御座いますのでナットキャップのサイズを必ずご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27068450
2026-01-05
用途:
ホイールナットキャップの取り外しに

手で外せればそれのが早いが
手では固くて抜けないのがあるんすよね…
そんなときコレで掴んで引っ張ると簡単に外れる
さすがの専用工具。
持つべきものは友ではなくSST( ̄▽ ̄)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする