DXアンテナ
DXアンテナの テレビ受信用機器
DXアンテナの テレビアンテナ
DXアンテナの アンテナ関連品
マスト一体型壁面取付金具(平面、BS・CSアンテナ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27068895
品番
MW30ZL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
取付可能対象
壁面用
材質
(ベースプレート)冷間延鋼板、(アンテナマスト、アーム)一般構造用圧延鋼材、(キャップ)合成樹脂
寸法(mm)
(突出し)300
質量(kg)
1.6
表面処理
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
対応
BS/CSアンテナ、平面アンテナ
適合マスト径(Φmm)
38
耐風速(m/s)
50