A-74 モンスター ガラスフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069448 A-74 モンスター ガラスフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069448 A-74 モンスター ガラスフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ) 27069448

モンスター ガラスフィニッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 注文コード27069448 品番A-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ガラスの頑固な汚れ・手アカをスプレーして拭くだけで一気に落とし、ギラツキや視界不良を驚くほど改善するガラスクリーナーです。
強力洗浄を実現する「油脂溶解成分&浸透性アルコール」のダブル配合で透明度の高いガラスがスピーディーに完成!
さらに、界面活性剤・着色料・シリコン不使用で拭き筋やムラにならずクリアに仕上がります。
子供の手アカ汚れ、結露汚れ、タバコのヤニ、虫、鳥フンなど様々な汚れに対応。
お出かけ前や汚れが気になった時にも時間をかけずにサッと使えます。
また、大容量700mlで複数台の車の窓掃除や、家の大掃除にもオススメです。
内窓・外窓はもちろん、ミラー・ドアバイザー・ヘッドライトにも使用できます。
ご家庭のガラスや鏡にもおすすめ。
広範囲のリビング窓なども素早く拭き筋を残さず使えます。

幅(mm)105 高さ(mm)248 質量(g)797 奥行(mm)67 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【モンスター ガラスフィニッシュ】使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする