1tトラックシート用 クールホワイトシート 弘和 27070507 1tトラックシート用 クールホワイトシート 弘和 27070507 1tトラックシート用 クールホワイトシート 弘和 27070507

クールホワイトシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27070507 品番 1tトラックシート用
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

遮熱・遮光効果により、夏場の直射日光を遮ります。
従来のアルミと違い、特殊ラミ加工により乱反射となり眩しくありません。
軽くて、使いやすく、汚れも落ちやすいです。
#4000クラスの厚手の生地を使用。UV剤の配合により、耐候性とともに耐久性も備えてます。
シート自体が蓄熱しにくいため、養生する内側の温度上昇が抑えられます。
夏場の野菜・塗料缶・プラスチック製品等の運搬・保管時の日除けに。太陽熱による被害を軽減できます。
遮熱シートでありながら透光性もありますので、仮設テントや農業用簡易倉庫等の天幕としてもお使いいただけます。
夏場でも暑くなりにくく、そこそこ明るい環境を作れます。

用途
トラック荷台の荷物カバー、野積シートに。
炎天下での塗料等の保管シートとして。
付属品ゴムバンド(18mm×4m)×2本 仕様周囲ハドメ加工 適合1tトラックシート用 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.34 パールホワイト シートサイズ(m×m)2.3×3.5
注意
※トラックメーカー、車種によりサイズが合わない場合がありますので事前に荷台寸法とシートサイズを照らし合わせてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする