パケ表

10-520 デスクスレダー「クイック」 Clover(クロバー) 27070717 10-520 デスクスレダー「クイック」 Clover(クロバー) 27070717 10-520 デスクスレダー「クイック」 Clover(クロバー) 27070717 10-520 デスクスレダー「クイック」 Clover(クロバー) 27070717 10-520 デスクスレダー「クイック」 Clover(クロバー) 27070717

デスクスレダー「クイック」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27070717 品番 10-520
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

新機構で、針穴に糸が通り抜けるので、すぐに針仕事が始められます。細い針から太い針まで幅広い太さの針に対応。太さ0.46mmから0.89mmまでのソーイングやパッチワークのほとんどのクロバー縫い針に糸通しができます。パッチワークの針で最も細い規格(0.46mm)である、クロバー「アップリケ針」(57-331)にも対応しています。本体に凹みを作り、糸を押さえやすくしました。使い方手順はピクトグラムでわかりやすくしています。丸い針穴、長い針穴、セルフ針は使用できません。使用できない針(クロバー商品例)は、刺しゅう針、キルトしつけ針、とじ針、ビーズ針、セルフ針、その他手芸針などです。

材質本体ケース:ポリカーボネート、ボタン:ABS樹脂、機構部品:ABS樹脂/ポリアセタール/ステンレス鋼/鋼 ピンク
注意
※スムーズな糸通しのために、対応した「クロバー」の縫い針をお選びください。
※糸は、針の太さに応じたものをご使用ください。
※詳しくは、使い方説明書の「針と適応糸の関係表」をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする