パケ表
Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の 針/マチ針/ピン
Clover(クロバー)の かぎ針/レース針/編み物用針
「匠」輪針-S 40cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27071286
品番
45-600
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい
材質
針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス
長さ(mm)
424〜439
サイズ(号)
0
太さ(mm)
2.1