パケ表

45-628 「匠」輪針-S 40cm ジャンボ Clover(クロバー) 27071347 45-628 「匠」輪針-S 40cm ジャンボ Clover(クロバー) 27071347 45-628 「匠」輪針-S 40cm ジャンボ Clover(クロバー) 27071347

「匠」輪針-S 40cm ジャンボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27071347 品番45-628
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
カラーチップで長さがわかる
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい

仕様カラーチップで長さがわかる 材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂 長さ(mm)424〜439 太さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする