パケ表

45-705 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071399 45-705 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071399 45-705 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071399 45-705 「匠」輪針-S 60cm Clover(クロバー) 27071399

「匠」輪針-S 60cm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27071399 品番 45-705
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい

仕様カラーチップで長さがわかる 材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂 長さ(mm)604〜619 サイズ(号)5 太さ(mm)3.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
編み物
製造業

引掛りがなくスルスルと糸が移動出来てるので
編みやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする