パケ表

57-386 付け襟テンプレート Clover(クロバー) 27071864 57-386 付け襟テンプレート Clover(クロバー) 27071864 57-386 付け襟テンプレート Clover(クロバー) 27071864 57-386 付け襟テンプレート Clover(クロバー) 27071864 57-386 付け襟テンプレート Clover(クロバー) 27071864 57-386 付け襟テンプレート Clover(クロバー) 27071864

付け襟テンプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 タイプ角襟 注文コード27071864 品番57-386
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

布の上でズレにくく、使い勝手のよいシリコーン製のテンプレートです。シリコーン製で重みのあるテンプレートなので、レース地などの布の上でも ズレにくく、安定したしるし付けができます。布柄が透けて見える テンプレートなので、好きな布の好きな部分で付け襟が作れます。型紙としてくり返し使えます。丸めても巻き癖が付きにくいので、コンパクトに収納できます。基本の付け襟は、襟部分を表布と裏布の2枚で作り、リボンなどのひもで結んで留めるタイプの付け襟です。フリルで縁を飾ったり、バイアステープで縁取ったり、フェイクファーなどで作ったり、着なくなったお洋服から作り変えもアレンジ自在、お好みの布で付け襟づくりができます。首まわりの長さをひもで調節できるので、サイズを気にせず使えます。レース地などは、1枚布で軽やかに仕上げても華やか。プレートを使って短時間でできるので、いくつでも作れます!

仕様約17cmと約8cmの2通りの幅の襟が作れます。 材質シリコーン タイプ角襟

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする