パケ表

パンチニードル用フープ〈18cm〉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード27072029 品番57-774
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パンチニードルに適した直径18cmの刺しゅう枠です。使用する針の長さによってフープの高さを基本の4.5cm、付属の脚を取り付けて8.8cmの2段階で使用できます。クロバー独自のズレ防止機構で生地をしっかりとはさみます。大きい作品をつくるときは、パンチニードルをした部分もはさめますが、はさむと生地がズレやすくなります。なるべく生地の部分を多くはさむようにしてください。

セット内容外枠:1個、内枠:1個、脚:4個 材質外枠:ABS樹脂、鉄 ・内枠:ABS樹脂 ・脚:ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする