パケ表
パンチニードルは、ニードルパンチとも呼ばれ、毛糸を通したニードルを使って、イラストを描くようにステッチをする手芸です。毛糸を通したニードルを使って、イラストを描くようにステッチを刺します。ループの高さは4段階に調節可能です(針先の長さ 2.5cm、3.5cm、4.5cm、5.5cm)。適した毛糸は並太~極太毛糸。棒針表記で6~12号のストレートの毛糸です(※6~12号表記でもすべての毛糸が適しているわけではありません)。使い方説明書に3つの図案が付いています。