本体画像代表(拡大)
YKK
YKKの 裁縫用資材
YKKの ファスナー/スライダー
フラットニットファスナー20cm 止め 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20cm×10本)
注文コード
27073429
品番
25FK-20C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柔らかさと薄さを追求したファスナー。テープ部分がニットなので伸縮性があり、薄手の生地からストレッチ生地など幅広くご使用いただけます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:ナイロン、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
20
色番
580
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。