本体画像代表(拡大)
YKK
YKKの 裁縫用資材
YKKの ファスナー/スライダー
玉付きファスナー12cm No.3 アンティークゴールド 止め 10本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(12cm×10本)
注文コード
27073517
品番
3GKB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。アンティークゴールドの色目が作品をシックに仕上げます。
材質
テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金
寸法(cm)
12
色番
560
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。