本体画像代表(拡大)

3MGC-12 玉付きファスナー12cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074050 3MGC-12 玉付きファスナー12cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074050 3MGC-12 玉付きファスナー12cm No.3 ゴールド 止め 10本入 YKK 27074050

玉付きファスナー12cm No.3 ゴールド 止め 10本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12cm×10本) 注文コード 27074050 品番 3MGC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

玉付きスライダーが可愛らしいメタルファスナー。ゴールドの色目が作品を鮮やかに仕上げます。

材質テープ:ポリエステル、ムシ:銅合金、スライダー:亜鉛合金 寸法(cm)12 色番572
注意
※こちらの商品は10本入りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする