パケ表

CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074506 CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074506 CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074506 CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074506 CP230 ファン付きウエアの補修シート キャプテン 27074506

ファン付きウエアの補修シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 材質生地:ポリエステル100%、接着剤:アクリル系粘着剤 色番13 注文コード27074506 品番CP230
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は材質・色番6種類から選べます 他の種類を見る

ファン付きウェアの破れ・カギザキの補修に最適な、シールタイプの補修シート。服が破れ空気の循環が上手くできず効果が低下するのを防ぎます。ポリエステルリップストップ生地を使用(※)しており、粘着力が強く、薄くて柔軟性があります。撥水処理がしてあるため、水にも強いです。 ※リップストップ生地とは・・・コットン、ナイロン、ポリエステル等の素材に、太い糸や複数の糸を格子状に縫い込み強度を高めた生地です。本製品では色番号11〜15に使用しています。

材質生地:ポリエステル100%、接着剤:アクリル系粘着剤 寸法(cm)6×11 色番13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27074488
2025-04-12
用途:
破れたベストに貼り付けた。
TM企画 様 (その他業種)

バートルベストで買った直ぐ、釘に引っ掛けた。残念で仕方が無かったが助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする