本体(1綛)

DMC刺繍糸 25番 12綛入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8m×12束) 色番05 注文コード27074865 品番117UA#25
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色番500種類から選べます 他の種類を見る

1899年の発明以降、世界中のクリエーターたちに愛され続けてきた DMCの25番糸は刺しゅう糸の代名詞になっています。
エジプトの最高級長繊維コットン100%で作られるその品質は高く評価されています。
輝くような艶と洗っても色落ちしにくく、光線にたいしての耐久性と変色しにくい色味は仕上がり当時の美しさを保ちます。
これらは古くから用いられるDMCだけの技法によって生み出されています。
DMC25番糸は6本の細い糸からできています。
約45cmの刺しゅうしやすい長さでカットし、刺しゅうする布の種類や作品のサイズに合わせて1本ずつ引き抜き好みの本数でお使いください。
【安心の品質 エコテックス認証 class1 を取得】エコテックス認証とは、エコテックス共同体で認定している繊維製品の安全性に関する国際規格です。この規格は、対象製品Class1からClass4まで4つに分類し貴金属類、発がん性物質、アレルギー誘発物質などについてそれぞれ基準を決めています。DMCの刺しゅう糸はこの制度において"乳幼児用"に対して認証される『Class1』を取得しています。

材質綿100% 長さ(m)8 色番05
注意
※こちらの商品は12綛入りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする