バリカン ヘアカッター コードレス 1アタッチメント 【ショートコーム】 刈り高さ(1~30mm) 防水性能(IPX7) 水洗いOK 国内・海外両用 抗菌 ダークグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27080158 品番TT690A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

濡れ髪OK&コードレスで、仕上がりきれいなメンテナンスカットをいつでもどこでも。、カットラインを分けやすくツーブロックに最適。

用途■すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 ■防水性能[IPX7]で洗髪後の濡れた髪のままでも使用できるため、入浴のついでに気軽にカットができます。伸びてしまったツーブロックのメンテナンスカットにも最適です。※シャンプー等の泡を流してからご使用ください。※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 ■刃幅を短くした専用設計刃を採用で、難しい耳周辺もラクラクカット。テスコムオリジナルのアイディア設計です。 ■45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 ■刃を開いたまま固定できるので、面倒な毛クズのお掃除がとてもカンタン。刃を取り外してお掃除することもできます。(掃除用ブラシ付属)また、水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。サッと水洗いできます。 ■お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間も簡単に掃除できます。 ■充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%※1短縮!コードレスだから入浴※2ついでにカットでき、気になるその日にメンテナンスが可能です。※1 TC100 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 ■丸刈りからショートスタイル・ツーブロックにも使用いただけます。 付属品ショートコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル ダークグレー 質量(g)145 電源(V)AC100-240 (50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×38×165 刈込み高さ(mm)1〜30(1/3/6/9/12/15/20/25/30) 機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK 定格時間(分)30 充電時間(時間)約4 電源仕様充電・交流式 防水保護等級IPX7
注意
※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする