付属品リモコン、単3形乾電池×2(リモコン用)、電源コード、75Ω同軸ケーブル、B-CASカード
仕様【チューナー数】2(地D×2・BS/CS×2)
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×41.5×179(突起部含まず)
入力【地上デジタル】VHF1〜12ch,UHF13〜62ch、CATV C13〜C63ch(CATVパススルー対応)
対応地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本)、BS・110度CSデジタルIF入力、予約プログラム数(予約可能表示):128番組(予約可能期間:1年間)、スカパー! HD 録画対応、無線LAN対応、お部屋ジャンプリンク対応
HDD2TB(内蔵)
対応メディアBD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
再生時機能BD-RE :片面1層/2層/3層、25GB〜100GB、BD-R:片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB、BD-Video:Blu-ray(3DTMは除く)、DVD-R/-RW、+R/+RW 、DVD-VIDEO 、CD-DA 、CD-R/RW
出入力端子HDMI AV出力、USB端子 1(USB2.0 1系統)
信号方式【映像】NTSC
待機時消費電力(W)(50/60Hz)クイックスタート「切」時 電源ランプ消灯時:約0.15、クイックスタート「入」時 電源ランプ点灯時:約4.5、クイックスタート「入」時 電源ランプ消灯時:約3.0
録音方式MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch
年間消費電力量(kW)18.1
映像圧縮方式MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR)