FAX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ子機1台付き 注文コード27080237 品番KXPD750DL-N
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。
約4.7型大画面液晶、受信したファクスを画面で確認できる「見てから印刷」。

付属品お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台 質量(kg)約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む) シャンパンゴールド 質量(g)受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、子機充電台:約155 タイプ子機1台付き 外形寸法(mm)約88×318×213(受話子機、突起部除く)/約256×318×244(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、受話子機:約173×49×27、コードレス子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90 消費電力(W)(最大/待機時)親機:約120W/約1.4W、充電台:約0.7W/約0.2W(子機を充電台から外しているとき) 機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
注意
※電話機コードは付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする