近江屋ロープ
近江屋ロープの ネット・シート・マルチ
近江屋ロープの ネット・シート・マルチ固定具
異形Lアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
27080386
品番
D10X600X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質
鉄
色
シルバー
質量(g)
17.9(1箱あたり)
短辺(mm)
50
長辺(mm)
600
線径(mm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません