※代表画像です

4DKKPRO 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 27080937 4DKKPRO 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 27080937 4DKKPRO 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 27080937 4DKKPRO 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 27080937 4DKKPRO 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 27080937

360°カメラ 4DKanKan Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27080937 品番4DKKPRO
参考基準価格(税別)¥707,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®Pro」のインストールが必要です
上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能
小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成
「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます
三脚標準付属

用途現場撮影用360°カメラ 仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間 電圧(V)7.26 電源リチウムイオン充電池 レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS 通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素) 撮影距離(m)約1.5〜∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5〜2 バッテリー容量(mAh)4200 撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ドーム動画 最大3.5時間(フル充電時) ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
注意
※ご利用には本体以外に次の準備が必要です。1スマートフォン2「4DKanKan®Pro」アプリのインストール2専用クラウド「4DKanKan®クラウド」のご契約
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】現場記録用360°カメラ 4DKanKan Pro - YouTube

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする