三和
三和の 客室備品・アメニティ
三和の アメニティ
SERAO綿棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×120箱)
注文コード
27081104
品番
SRO-200WP
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
日本製で高品質です。あんしんの抗菌加工です。綿体をくだいていないから取れにくいです。地球にやさしい紙製パッケージです。
寸法(mm)
綿棒:78
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
紙箱:68×78×66
原材料
[綿]天然コットン100%[軸部]パルプ100%
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200