NiteIze
NiteIzeの 携帯/スマホ関連品
NiteIzeの スマホ/携帯用ホルダー
スティーリー スクイーズクランプパーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27081199
品番
NI59175
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
挟むだけでスマホに装着できるスティーリー スクイーズシリーズのクランプパーツ。
挟むだけで簡単にスマートフォンに装着できるスクイーズシリーズのホルダーパーツ単品です。
材質
アルミニウム合金、スチール、TPEネオジム磁石、プラスチック
質量(g)
約81
対応幅(mm)
【スマートフォン】約60〜93
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×110×35