浅香工業
浅香工業の 掃除用具
浅香工業の ホウキ
浅香工業の 化繊ホウキ
金象 プラホーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27081576
品番
#153469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
頭部分の幅が広いため、短時間でゴミ等を集めることができます。
用途
落ち葉やゴミの清掃作業や工場内での清掃作業に。
仕様
幅広型55/1200P柄
全長(mm)
1440
質量(g)
600
種類
化繊ホウキ
材質(柄部)
スチール
材質(ヘッド)
樹脂(PP)
先幅(mm)
520
繰り返し・詰め替え
対応