曜日別特売
#153476 金象 プラホーキ L型MIX 1050柄付 浅香工業 27081585

金象 プラホーキ L型MIX 1050柄付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード27081585品番#153476
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

細い穂と太い穂の2種類をミックス。
細い穂で小さなごみや砂埃を、太い穂で大きなゴミを掃き取ります。
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています。
穂先が抜けにくい処理も施しています。
アスファルト道路面での落葉の清掃や、コンクリート土間の清掃、工場内での砂利や砂埃の清掃にも最適です。

用途
落ち葉やゴミ、工場内での砂利、砂埃の清掃作業に。
全長(mm)1400質量(g)600種類化繊ホウキ材質(柄部)天然木頭部長(mm)420頭部幅(mm)300材質(ヘッド)樹脂(PP)RoHS指令(10物質対応)対応穂丈(mm)240繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする