本体

PZS1ST33 充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー ピップ 27081610 PZS1ST33 充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー ピップ 27081610

充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PET、専用ケース:ABS樹脂 充電時間(時間)1.5 注文コード27081610 品番PZS1ST33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・充電時間など3種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。
2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。
充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。
15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。

仕様1度の充電で使用できる回数(回):5 セット内容本体、保管ケース、USBケーブル(0.3m)、装着用テープ10枚 材質PET、専用ケース:ABS樹脂 寸法(mm)Φ50×14 質量(g)約26 使用温度範囲(℃)25±5 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)DC5※日本国内にてご使用ください。海外の電源電圧には対応していません。 粘着剤アクリル系粘着剤 使用時間(分)15(1回あたり) 充電時間(時間)1.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ1個入り 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
注意
※心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している片は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。
※医師の治療を受けている片や下記の片は必ず専門家と相談の上ご使用ください。
(1)悪性腫瘍のある方
(2)心臓に障害のある方
(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
(4)糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方
(5)皮膚に感染症または創傷のある方
(6)安静を必要とする方
(7)体温38度以上(有熱期)の方
(8)捻挫・肉離れなどの急性疼痛疾患の方
※機器の改造はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする