本体

充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質装着用テープ:PET、専用ケース:ABS樹脂 注文コード27081619 品番PZS30B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・充電時間など3種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。
2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。
充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。
15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。

材質装着用テープ:PET、専用ケース:ABS樹脂 入数(枚)30 粘着剤装着用テープ:アクリル系粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプピップジースピナーを身体に装着する際に使用する専用テープです。1度使用したテープは粘着力がなくなるため新しい装着テープに交換してご使用ください。肌にやさしいテープです。 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
注意
※心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している片は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。
※医師の治療を受けている片や下記の片は必ず専門家と相談の上ご使用ください。
(1)悪性腫瘍のある方
(2)心臓に障害のある方
(3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
(4)糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方
(5)皮膚に感染症または創傷のある方
(6)安静を必要とする方
(7)体温38度以上(有熱期)の方
(8)捻挫・肉離れなどの急性疼痛疾患の方
※機器の改造はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする