omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
DPDT
注文コード
27081679
品番
G6J-2FS-Y-TR5VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
接点構成
DPDT
用途
電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
仕様
-
長さ(mm)
10.6
高さ(mm)
10
奥行(mm)
5.7
外形寸法(mm)
10.6×5.7×9
コイル抵抗(Ω)
173.1
コイル電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
1
最大スイッチング電圧(AC V)
125
最大スイッチング電圧(DC V)
110
最大スイッチング電源(DC W)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27081679
G6J-2FS-Y-TR5VDC
54834650
XG4A-3431
XG4A-3431
omron(オムロン)
1個
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)