画像準備中

パワーリレー G7X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 注文コード27081855 品番G7X-4BP-JD DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。

定格電圧(V)DC12 接点構成2a(メイン接点)、1a1b(補助接点) 端子形状ねじ端子(メイン接点)プリント基板端子(その他) 動作時間(ms)30以下 用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 仕様●接点極数:接点搭載数●適用規格:電力用補助/継電器/準拠品 コイル定格電圧(V)DC12 保護構造ケース入り 定格電流(A)0.125 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下 定格電流(mA)125 コイル抵抗(Ω)96 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)5〜85 接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする