6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27082170 品番 DMM6500(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。
デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。
2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。
トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224.0×107.2×387.4 質量(g)4540 仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット 電源(V)100・120・220・240 感度100nV、10pA、1μΩ 測定機能最大15種類 交流電圧100mV-750V 直流電圧100mV-1000V 直流電流10μA-10A 抵抗1Ω-100MΩ 交流電流100μA-10A 最小分解能交流電圧:100nV、直流電圧:100nV、抵抗:1μΩ 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする