デジタル・オシロスコープ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27082215 品番 TBS2102B(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。
9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。
レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。
使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。
Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。

周波数帯域(MHz)100 チャンネル数アナログ:2 質量(kg)本体:2.62、国内出荷向け梱包時:5.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174.9×372.4×103.3 分解能(垂直軸)8ビット 最大消費電力(W)80 測定機能(自動)32種 高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。) 電源周波数(Hz)47〜63(100〜240V)、360〜440(100〜132V) ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー 安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA) 入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF 使用環境温度(℃)動作時:0〜+50、非動作時:-40〜+71 EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性) 確度(DCゲイン)±2%(5V/div〜5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppm カップリング(入力)DCまたはAC 時間軸レンジ2ns/div〜100s/div 最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下 使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5〜95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5〜60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5〜95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5〜60の相対湿度(RH)、結露のないこと 帯域制限20MHz サンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル) レコード長5Mポイント 最大電圧(V)100〜240AC RMS ±10% 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする