デジタルオシロスコープ

(2件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27082258 品番 TBS1052C(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現

周波数帯域(MHz)50 チャンネル数2 質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源100〜240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W)30 高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz)45〜65(100〜240V)、360〜440(100〜132V) 安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃)動作時:0〜+50、非動作時:-30〜+71 EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5〜90 / +30℃超、+50℃以下で5〜60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5〜90 / +30℃超、+60℃以下で5〜60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート1GS/s レコード長20kポイント 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63634078
2022-11-25
用途:
真空管アンプの修理等
その他業種

以前岩崎通信機のアナログシンクロを使っていました。今回これが故障しましたのでデジタルオシロを購入しました。マニュアル等も揃っており私が使用する範疇では十分すぎるスペックと思います。逆に廉価のアナログオシロも検討しましたがマニュアル及びサービスに不安を感じました。さすがに昔憧れたテクトロ製品と思います。

4人が参考にしています
対象商品:
63634078
2021-06-01
用途:
電子回路設計・作製時の動作確認
その他業種

1.正常動作しました。初期不良はありません。
2.注意点、USBメモリは2.0しか認識しません。(マニュアルに記載あり)
 USB3.0は、使用できません。
3.USBメモリを挿入した時のメッセージが間違っています。
 表示されるメッセージ「(i)USBメモリが挿入されていません」
4.上記3の件を、テクトロニクス社に問い合わせしたところ、
 すぐにご回答があり「現在確認されている表示の不具合」で、
 「USBメモリが認識されたと読み替え」てくださいとのことでした。
 とても速いご対応、さすがです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする