※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
出力電圧(V)1ch:+18、2ch:-18
注文コード27082644
品番PW18-3AD(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)